Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama HARDCA.CARBON STYLE 80L S Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00103877 Kameratasche/-koffer Schwarz
Hama 00103877 Kameratasche/-koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1806778-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103877
EAN/GTIN:
     4047443124081
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Kameratasche "Hardcase Carbon Style" 80 L, Schwarz

Ausstattung:
für kleine Digitalvideokameras
robuste EVA-Außenschale für sicheren Kameraschutz
flaches Innenfach für Speichermedien
mit abnehmbarem Nackengurt und Gürtelschlaufe

Technische Eigenschaften:
Ausführung: Hardcase
Material: Ethylenvinylacetat (EVA)
Gewicht: 100 g
Größencode: 80L
Innenmaß B x T x H: 7 x 4 x 12,5 cm
Design/Motiv: Carbon Style
Farbe: Schwarz
Serie: Hardcase Carbon Style
Verwendungszweck: Foto/Video

Lieferumfang:
1 Kameratasche "Hardcase Carbon Style"
1 Nackengurt

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 19 x 9 x 5,1

Technische Daten:
Produkt-Art: Kameratasche

Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Hardcase Carbon Style"
- 1 Nackengurt

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, Hama, 00103877, HARDCA.CARBON STYLE 80L S, Bag, Camera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 10,71*
€ 12,66*
€ 3,50*
ab € 18,25*
€ 20,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,26*
€ 20,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.