Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama GEHAEUSEDECKEL NEX/SONY Gehäusedeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 30140 Objektivdeckel Schwarz
Hama 30140 Objektivdeckel Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1806776-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00030140
EAN/GTIN:
     4007249301406
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
hama objektivdeckel
Gehäusedeckel für NEX/Sony

Ausstattung:
zum Schutz des empfindlichen Innenbereichs der Kamera vor Schmutz, Kratzern und Flüssigkeiten beim Transport und bei der Aufbewahrung ohne Objektiv
passend für DSLR-Kameras NEX/Sony

Technische Eigenschaften:
Ausführung: Gehäusedeckel
Farbe: Schwarz
Passend für: NEX/Sony

Lieferumfang:
1 Gehäusedeckel

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 10,8 x 9,3 x 1,6

Technische Daten:
Produkt-Art: Gehäusedeckel

Lieferumfang:
- 1 Gehäusedeckel

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Gehäusedeckel
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00030140, GEHAEUSEDECKEL NEX/SONY, Body Cap, Cap
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 5,79*
€ 8,00*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,58*
€ 16,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 15,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.