Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama GEHAEUSEDECKEL CAN. EOS M Gehäusedeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 30138
Hama 30138
Artikel-Nr.:
     102-1806775-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00030138
EAN/GTIN:
     4007249301383
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Objektivdeckel
Gehäusedeckel für Canon EOS M

Ausstattung:
zum Schutz des empfindlichen Innenbereichs der Kamera vor Schmutz, Kratzern und Flüssigkeiten beim Transport und bei der Aufbewahrung ohne Objektiv
passend für Canon EOS M DSLR-Kameras

Technische Eigenschaften:
Ausführung: Gehäusedeckel
Farbe: Schwarz
Passend für: Canon

Lieferumfang:
1 Gehäusedeckel

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 10,8 x 9,3 x 1,6

Technische Daten:
Produkt-Art: Gehäusedeckel

Lieferumfang:
- 1 Gehäusedeckel

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Gehäusedeckel
Weitere Suchbegriffe: hama objektivdeckel, Hama, 00030138, GEHAEUSEDECKEL CAN. EOS M, Body Cap, Cap
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 8,88*
€ 10,81*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 14,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.