Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama VERBINDUNGSK. DCCS SO-2 Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00005212 Kamerakabel 0,8 m Schwarz
Hama 00005212 Kamerakabel 0,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1806769-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005212
EAN/GTIN:
     4007249052124
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser hama
Anschlussadapterkabel für Sony "DCCSystem" SO-2

Ausstattung:
Anschlusskabel für alle Hama "DCCSystem Base"-Auslöser
schraubbare Verbindung für sicheren Halt zwischen Kabel und Fernauslöser
baugleich mit dem Original Kamera-Anschluss: RM-VPR1

Verbraucherhinweis:
passend für:
Sony Alpha 7/7II/7R/58/3000K/5000/5100/6000/ DSC HX300/RX1/RX10/RX100/RX100II

Technische Eigenschaften:
Fernauslöser Anschluss: Sony RM-VPR1
Länge: 80 cm
Farbe: Schwarz
Serie: DCCS
Passend für: Sony

Lieferumfang:
1 Anschlussadapterkabel

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 23 x 9 x 1,5

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fernauslöser

Lieferumfang:
- 1 Anschlussadapterkabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00005212, VERBINDUNGSK. DCCS SO-2, Adapter Cable, Adapterkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 8,45*
€ 10,66*
€ 4,49*
ab € 10,18*
€ 12,70*
€ 3,50*
ab € 11,65*
€ 14,44*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,25*
€ 20,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.