Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon Canon DCC-1570 Tasche Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1806723-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0039X577
EAN/GTIN:
     8714574617244
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Canon DCC-1570 Kompaktes Gehäuse Schwarz

Canon DCC-1570. Art der Tasche: Kompaktes Gehäuse, Markenkompatibilität: Canon. Kompatibilität: SX700. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 90 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Leder · Passend für Marke (Kamera): Canon · Passend für Modell (Kamera): PowerShot SX700,PowerShot SX710,PowerShot SX610 · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Canon
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Canon
Passend für Modell (Kamera):
PowerShot SX700 | PowerShot SX710 | PowerShot SX610
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Leder
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche canon, kameratasche leder, kameratasche schwarz, Canon, 0039X577, Canon DCC-1570 Tasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,44*
€ 19,26*
€ 4,49*
ab € 17,58*
€ 20,45*
Frei Haus
ab € 17,64*
€ 20,52*
€ 3,50*
ab € 19,94*
€ 23,24*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,92*
€ 25,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 27,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0032X600
ab € 17,19*
Ähnlich
Canon
0038X511
ab € 41,27*
Ähnlich
Canon
0036X207
ab € 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.