Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aufsteckblitz Canon Canon Speedlite 470 EX AI Passend für=Canon Leitzahl bei ISO 100/50 mm=47


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1806720-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1957C003
EAN/GTIN:
     4549292084658
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz canon
Canon Speedlite 470EX AI Kompaktes Blitzlicht Schwarz

Canon Speedlite 470EX AI. Typ: Kompaktes Blitzlicht, Produktfarbe: Schwarz, Kameramarken-Kompatibilität: Canon. Stromversorgung: Batterie/Akku, Akku-/Batterietyp: AA. Breite: 74,6 mm, Tiefe: 130,4 mm, Höhe: 105,1 mm

Technische Daten:
Gewicht: 385 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 47 · Passend für: Canon · Produkt-Art: Aufsteckblitz · Produktabmessung, Breite: 74.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 130.4 mm · Produktabmessung, Länge: 105.1 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x) · Weitere technische Daten: Motorbetriebenen Schwenkreflektor:Kabellose optische Auslösung:Großes LCD

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
130.4 mm
Produktabmessung, Länge:
105.1 mm
Produktabmessung, Breite:
74.6 mm
1c. Marke:
Canon
Weitere technische Daten:
Motorbetriebenen Schwenkreflektor:Kabellose optische Auslösung:Großes LCD
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
47
Passend für:
Canon
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)
Gewicht:
385 g
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Weitere Suchbegriffe: Canon, 1957C003, Canon Speedlite 470 EX AI, N/A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 338,06*
€ 345,51*
Frei Haus
ab € 376,09*
€ 384,06*
€ 3,95*
ab € 376,10*
€ 384,07*
€ 2,50*
ab € 391,14*
€ 398,20*
Lager 102
Frei Haus
ab € 367,69*
€ 405,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,08*
€ 469,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,80*
€ 453,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,55*
€ 443,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,69*
€ 426,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.