Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon Canon ET-74B Gegenlichtblende Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1806703-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0578C001
EAN/GTIN:
     4549292037746
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende canon
Canon ET-74B - Gegenlichtblende - 0571C002, 0571C002AA

Canon ET-74B. Kompatibilität: Canon EF70-300 IS II USM, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Passend für (Gegenlichtblenden): Canon · Produkt-Art: Gegenlichtblende · Weitere technische Daten: für Canon EF70-300 IS II USM

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Canon
Passend für (Gegenlichtblenden):
Canon
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Gegenlichtblende
Weitere Suchbegriffe: Canon, 0578C001, Canon ET-74B Gegenlichtblende, Sonnenblende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,90*
€ 61,40*
Lager 102
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 69,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,38*
€ 75,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1379C001AA
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.