Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon Canon DCC-1890 Tasche Kunstleder Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 100 x 59 x 32 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1806693-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0041X473
EAN/GTIN:
     8714574632506
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Canon DCC-1890 Hard-Case Schwarz

Canon DCC-1890. Art der Tasche: Hard-Case, Markenkompatibilität: Canon. Kompatibilität: Powershot G9X. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 60 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Innenmaß Breite: 100 mm · Innenmaß Höhe: 59 mm · Innenmaß Tiefe: 32 mm · Material: Leder · Passend für (Details): DSLR/SLR/TLR · Passend für Marke (Kamera): Canon · Passend für Modell (Kamera): PowerShot G9 X · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
DSLR/SLR/TLR
1c. Marke:
Canon
Innenmaß Tiefe:
32 mm
Innenmaß Höhe:
59 mm
Innenmaß Breite:
100 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Canon
Passend für Modell (Kamera):
PowerShot G9 X
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Leder
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche canon, kameratasche leder, kameratasche schwarz, Canon, 0041X473, Canon DCC-1890 Tasche Kunstleder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 23,24*
€ 27,10*
€ 4,90*
ab € 23,27*
€ 27,14*
€ 3,50*
ab € 26,78*
€ 31,12*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,00*
€ 31,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0041X472
ab € 31,42*
Ähnlich
Canon
0038X667
ab € 23,85*
Ähnlich
Canon
0041X068
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.