Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon Canon DCC-2300 Tasche Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1806688-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0041X068
EAN/GTIN:
     8714574628974
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Canon DCC-2300 - Tasche Kamera - für PowerShot G3 X

Canon DCC-2300. Art der Tasche: Schultertasche, Markenkompatibilität: Canon. Kompatibilität: PowerShot G3 X. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 290 g · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Material: Synthetik · Passend für Marke (Kamera): Canon · Passend für Modell (Kamera): PowerShot G3X · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
1c. Marke:
Canon
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Canon
Passend für Modell (Kamera):
PowerShot G3X
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Synthetik
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche canon, kameratasche schwarz, Canon, 0041X068, Canon DCC-2300 Tasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 32,12*
€ 37,24*
€ 4,90*
ab € 32,12*
€ 37,24*
€ 3,50*
ab € 35,75*
€ 41,39*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 36,53*
€ 42,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 43,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 42,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 42,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0041X472
ab € 31,71*
Ähnlich
Canon
0041X473
ab € 23,73*
Ähnlich
Canon
0038X667
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.