Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon Canon ES-68 Gegenlichtblende Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1806686-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0575C001
EAN/GTIN:
     4549292037739
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende canon
Canon ES-68 - Gegenlichtblende - 0570C002, 0570C005

Canon ES-68. Kompatibilität: EF 50mm f/1.8 STM, Produktfarbe: Schwarz, Material: Kunststoff. Gewicht: 51 g

Technische Daten:
Gewicht: 51 g · Material: Kunststoff · Passend für (Gegenlichtblenden): Canon · Produkt-Art: Gegenlichtblende · Weitere technische Daten: Kompatibilität: EF 50mm f/1.8 STM

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Canon
Passend für (Gegenlichtblenden):
Canon
Material:
Kunststoff
Gewicht:
51 g
Produkt-Art:
Gegenlichtblende
Weitere Suchbegriffe: Canon, 0575C001, Canon ES-68 Gegenlichtblende, Sonnenblende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,40*
€ 20,33*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,72*
€ 23,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
1425C003AA
ab € 92,00*
Sonstiges
Canon
3531B001AA
ab € 40,91*
Sonstiges
Canon
0580C001AA
ab € 54,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.