Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT TO-5419152 Zylinderschrauben M3 8 mm Innensechskant ISO 4762 Stahl galvanisch verzinkt 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1806384-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5419152
EAN/GTIN:
     4053199778782
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderkopfschraube ISO 4762
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 8

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M3 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 4762 · Inhalt: 500 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produkt-Art: Zylinderschrauben · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Lieferumfang:
500 St. Zylinderschr. m.I.-6kt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,17*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,42*
€ 79,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,49*
€ 77,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,17*
€ 75,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,17*
€ 73,98
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 39,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.