Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright RTF 1090 RTF 1090 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 10 mm SnapIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180530-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTF 1090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
Leuchten Montageclip
Kunststoff-LED-Fassung

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 14 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): SnapIn · Passend für (LEDs): LED 10 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · Produktabmessung, Ø: 10 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: RTF 1090

Hinweis:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Marke:
Kingbright
Passend für (LEDs):
LED 10 mm
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Kunststoff
Einbau-Durchmesser:
14 mm
Typ:
RTF 1090
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led halter, Kingbright, RTF 1090, 577-702, led fassung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11820
1000
Frei Haus
ab € 0,233*
€ 0,319*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,44*
Lager 102
3788
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,49*
1 Tag
2109
10
€ 5,95*
ab € 0,332*
€ 0,5817*
5
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
L-813 GD
ab € 0,112*
Zubehör
Kingbright
L-813 ID
ab € 0,112*
Zubehör
Kingbright
L-819EGW
ab € 0,182*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.