Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistorhalterung 1 St. HTRTC-2 Richco Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-218 (L x B x H) 19 x 18 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180465-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     HTRTC-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richco
HTRTC-2
transistor-fassung
transistorfassung
Hochtemperatur Transistor-Halter HTRTC

Dieser Halter dient zur isolierenden Befestigung von Transistoren auf den vorgesehenen Baugruppen.

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Transistorhalterung · Inhalt: 1 St. · Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-218 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): HTRTC-2

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,118*
€ 0,167*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,118*
€ 0,167*
Frei Haus
ab € 0,13*
€ 0,183*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG