Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtsensor Kingbright KPS-3227SP1C SMD 1 St. (L x B x H) 3.2 x 2.7 x 1.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180380-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPS-3227SP1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Fototransistor
Lichtsensor
Photoschalter
Umgebungslicht-Sensor KPS-3227SP1C

Der KPS-3227SP1C ist ein "Low-Cost" NPN-Silikon-Phototransistor für Umgebungslicht. Er reagiert auf das sichtbare Spektrum und ist an die Empfindlichkeit des menschlichen Auges angepasst.
Anwendung: Erkennung des Umgebungslichts zur Kontrolle von Displaybeleuchtungen in z.B. Mobiltelefonen, PDAs, Notebooks oder Videokameras.

Technische Daten:
Bauart (Sensoren): SMD · Produktabmessung, Breite: 2.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.1 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtsensor · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): KPS-3227SP1C · Weitere technische Daten: Strom I(C): 20 mA · Emitter-Sperrspannung U(CEO): 6 V · Leistung P(tot): 100 mW · Wellenlänge (Bereich): 580 nm · Wellenlänge (max.): 580 nm · Wellenlänge (min.): 580 nm

Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, Umgebungslichtsensor, umgebungslichtsensor, Kingbright, KPS-3227SP1C, umgebungslicht-sensor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,196*
€ 0,343*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,51*
2
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 0,545*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
KPS-5130PD7C
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.