Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-937EGW LED mehrfarbig Rot, Grün Rund 3 mm 20 mcd, 16 mcd 60 ° 20 mA 2 V, 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180242-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-937EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Kingbright L-937EGW LED mehrfarbig Rot,Grün Rund 3 mm 20 mcd,16 mcd 60 ° 20 mA 2 V,2.2 V

LED Bi-Color 2 Pins

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Weiß,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V,2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Rot,Grün · Lichtstärke I(V): 20 mcd,16 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-937EGW · Wellenlänge: 625 nm,568 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grün
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
625 nm | 568 nm
Farbe:
rot | grün
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Weiß | Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V | 2.2 V
Lichtstärke I(V):
20 mcd | 16 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
L-937EGW
Produkt-Art:
LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, led array rgb, led array, sockel bipin led, Kingbright, L-937EGW, 228-5641, LED 3mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
118000
1000
Frei Haus
ab € 0,117*
€ 0,165*
10
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,225*
5
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,304*
Lager 102
1665
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,38*
1
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,53*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,65*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
Multicomp
LED 2F
ab € 0,0414*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.