Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KP-3216YC SMD-LED 1206 Gelb 8 mcd 120 ° 20 mA 2.1 V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180113-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216YC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led kingbright
smd-led
Kingbright KP-3216YC SMD-LED 1206 Gelb 8 mcd 120 ° 20 mA 2.1 V Tape cut

SMT-LED im 1206 Gehäuse

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 8 mcd · Typ: KP-3216YC · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 590 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
590 nm
Farbe:
gelb
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
8 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
KP-3216YC
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KP-3216YC, 861-0062, LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200000
2000
Frei Haus
ab € 0,0427*
€ 0,0712*
100
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0847*
2000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0984*
46 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0485*
€ 0,0987*
Lager 102
1611
30
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1347*
€ 0,1603
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1164*
€ 0,1385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0962*
€ 0,1145
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,1029
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,1008
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,041* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.