Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thomsen LED-5-30000W LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 30000 mcd 15 ° 20 mA 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180001-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-5-30000W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
LED Weiß, Superhell "LowCost"

Hohe Lichtstärke
Wasserklares Gehäuse
Großer Abstrahlwinkel

Diese superhelle, weiße LED zeichnet sich durch eine enorm hohe Leuchtkraft bei gleichzeitig großem Abstrahlwinkel aus! Zudem ist sie eine optimale Alternative zu teueren, weißen Marken-LEDs und für Standard-Anwendungen hervorragend geeignet.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farb-Koordinaten: x = 0.31/y = 0.30 · Farbe: Weiß · Farbwiedergabeindex: 75 · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 30000 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Ø: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: LED-5-30000W

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Standard-LED-Chips ohne internen Vorwiderstand müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
5 mm
1c. Marke:
Thomsen
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Farbwiedergabeindex:
75
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
30000 mcd
Abstrahlwinkel:
15 °
Typ:
LED-5-30000W
Farb-Koordinaten:
x = 0.31/y = 0.30
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-5-30000W, N/A, LED 5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 1,66*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 1,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,61*
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,45*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,151*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 1,82*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 1,59*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,229*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 10,11*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,37*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,57*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,153*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,135*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,166*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,146*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,18*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.