Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Omron EE-SX1041 Gabel-Lichtschranke 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-179999-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Gabellichtschranke EE-SX1041

Optischer Kleinstsensor z.B. zur Erfassung von Drehzahl und/oder Geschwindigkeit, Farbmarkierungen etc. Auch verwendbar als berührungs- und kontaktloser Schalter.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): THT · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Gabel-Lichtschranke · Temperatur (max.): +95 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): EE-SX1041 · Weitere technische Daten: UCEO: 30 V · I(C): 20 mA · I(F): 50 mA · Schlitz-Breite: (Mess-Spalt 0.5 mm) 5 mm · Wellenlänge: 940 nm

Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, gabellichtschranke omron, gabel-lichtschranke, Omron, EE-SX1041, gabellichtschranke, kleinstsensor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 1,49*
€ 6,95*
ab € 1,32*
€ 1,50*
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,54*
€ 5,95*
ab € 0,976*
€ 2,10*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 75,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.