Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Omron EE-SX1131 Gabel-Lichtschranke 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-179998-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
2 Kanal-Miniatur-Gabellichtschranke EE-SX1131 SMD

Optischer Kleinstsensor z.B. zur Erfassung von Drehzahl und/oder Geschwindigkeit, Farbmarkierungen etc. Auch verwendbar als berührungs- und kontaktloser Schalter. Durch den 2 Kanal-Betrieb insbesondere für Encoder geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): SMD · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Gabel-Lichtschranke · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): EE-SX1131 · Weitere technische Daten: UCEO: 20 V · UECO: 5 V · I(C): 20 mA · I(F): 25 mA · Schlitz-Breite: (Mess-Spalt 0.3 mm) 2 mm · Wellenlänge: 940 nm

Weitere Suchbegriffe: gabellichtschranke omron, gabel-lichtschranke, Omron, EE-SX1131, miniatur-gabellichtschranke, kleinstsensor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,62*
1
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,17*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,28*
1
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
3201 K6
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.