Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke EE-SX1109 Omron 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-179997-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Lichtschranke
Optokoppler
Miniatur-Gabellichtschranke EE-SX1109

Optischer Kleinstsensor z.B. zur Erfassung von Drehzahl und/oder Geschwindigkeit, Farbmarkierungen etc. Auch verwendbar als berührungs- und kontaktloser Schalter.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): SMD · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 3 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Gabel-Lichtschranke · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): EE-SX1109 · Weitere technische Daten: I(C): 20 mA · UCEO: 20 V · UECO: 5 V · Schlitz-Breite: (Mess-Spalt 0.5 mm) 3 mm · Wellenlänge: 940 nm

Weitere Suchbegriffe: gabellichtschranke omron, gabel-lichtschranke, Omron, EE-SX1109, miniatur-gabellichtschranke, kleinstsensor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,08*
1000
€ 25,00*
ab € 1,127*
€ 1,127*
1
€ 4,50*
ab € 1,38*
€ 1,77*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,02*
1
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG