Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-179418-BP Herst.-Nr.: 179418-BP EAN: 2050000062933 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: 12 V Bleiakku-Laderegler-IC 1,5 A Der PB 137 ermöglicht, mit einer Außenbeschaltung von 2 Kondensatoren, 12 V-Bleiakkus bis zu einem Ladestrom von 1,5 A zu laden. Der Regler besitzt eine interne Strombegrenzung, thermischen Überlastschutz sowie Sicherheitsabschaltung und ist nahezu unzerstörbar. Bei Betrieb muss ein Kühlkörper verwendet werden (Wärmewiderstand: 53 K/W). Technische Daten: Dropout-Voltage: 2.1 V Gehäuseart: TO 220 Typ: PB 137 U(in) max.: (Derating beachten!) 40 V U(out): 13.7 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, solarregler, Spannungs-Konstanthalter, Spannungs-Regler, 1,5 A, 13,7 V, Akku, Bauelement, Bauteil, Elektronik, Festspannungsregler, Halbleiter, IC, LADE-REGLER PB137 (TO 220), PB137, Regler, Spannung, Spannungsregler, TO-220, regeln, solar |
|  |  |
|
|