Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool Kühllamelle (L x B x H) 130 x 55 x 0.3 mm Bohrungs-Ø: 6 mm QV-FI-130-10-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-179289-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QV-FI-130-10-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QuickCool
QV-FI-130-10-6
kühllamelle
heatpipe
QuickCool Kühllamelle (L x B x H) 130 x 55 x 0.3 mm Bohrungs-Ø: 6 mm QV-FI-130-10-6

Heatpipe-Kühllamelle (Finne)

Die Kühllamelle wird auf die 6 mm-Heatpipes gesteckt. Diese sollte mit anderen Kühllamellen dicht an dicht liegen. Die gewünschte Größe kann durch Zuschneiden der Lamellen bestimmt werden. Die Kühllamellen sind für Zwangsbelüftung vorgesehen. Es sind 10 Bohrungslöcher eingearbeitet.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Bohrlöcher · Bohrungs-Ø: 6 mm · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.3 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Typ: QV-FI-130-10-6

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 55 x 0.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.3 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
QuickCool
Bauelemente-Besonderheiten:
Bohrlöcher
Bohrungs-Ø:
6 mm
Typ:
QV-FI-130-10-6
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühllamelle
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,54*
Lager 102
54
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
6 Tage
54
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 15,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.