Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5372868 Zylinderschrauben M4 14 mm Innensechskant ISO 4762 Edelstahl A4 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1790956-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5372868
EAN/GTIN:
     4053199636136
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4762
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 14* (500 Stück)

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M4 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 4762 · Inhalt: 500 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Zylinderschrauben

Lieferumfang:
500 St. Zylinderschr. m.I.-6kt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,73*
€ 61,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,46*
€ 60,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,44*
€ 56,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,58*
€ 55,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,21*
€ 54,99
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.