Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dioden-/Spannungsregler-Sortiment Conrad Components 179000 130 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-179000-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     179000
EAN/GTIN:
     4016138475333
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Zenerdiode
zenerdiode
Zener-Dioden und Festspannungsregler-Sortiment

Inhalt: 130 Teile
Übersichtlich sortiert

Interessantes Praktiker- und Experimentier-Sortiment. Die wichtigsten Kennwerte und die Gehäusezeichnungen sind auf der Innenseite des Deckels auf einen Blick ablesbar.

Technische Daten:
Dioden-Typ (Kategorisierung): Dioden-/Spannungsregler-Sortiment · Hersteller: Conrad Components · Inhalt: 130 St. · Typ (Hersteller-Typ): 179000

Lieferumfang:
Sortimentsbox · 0,5 W Zener-Dioden (je 10 Stück 2,7/3,3/4,7/5,1/5,6/6,2/10/12/18 und 24 V) · 1 A Festspannungsregler (je 3 Stück 7805 - 5 V/7809 - 9 V/7812 - 12 V/7815 - 15 V/7824 - 24 V/7905 - 5 V/7908 - 8 V/7909 - 9 V/7912 - 12 V/7915 - 15 V).

Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, 179000, Diode, Dioden, PN-Übergang
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,29*
€ 19,18*
€ 4,00*
ab € 12,75*
€ 19,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG