Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtwandler TSL 235 R THT 1 St. 5 V/DC (L x B x H) 4.85 x 4.8 x 2.74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-178993-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TSL 235 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TSL 235 R
licht-wandler
frequenz-wandler
lichtfrequenz-wandler
Licht-/Frequenz-Wandler TSL 235 R

Der TSL 235 R benötigt keine externen Komponenten zur Umwandlung der Lichtstärke in Frequenz. Die Ausgabefrequenz verläuft proportional zur Lichtintensität. Durch TTL-Kompatibilität und Rechteckausgangssignal entfällt die aufwändige Auswertelektronik zur Anbindung an einen Microcontroller oder einer Anzeige.

Technische Daten:
Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.74 mm · Produktabmessung, Länge: 4.85 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtwandler · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): TSL 235 R · Weitere technische Daten: Schalt-Frequenz: 0.25 Hz - 500 kHz · Stromaufnahme: 2 mA · Linearitätsabweichung: (bis 100 kHz) ±0,2 % · Wellenlänge (Bereich): 300 - 1000 nm · Wellenlänge (max.): 1000 nm · Wellenlänge (min.): 300 nm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.