Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Fassung Kunststoff Passend für LED 5 mm SnapIn Kingbright


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-178969-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTF-5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
LED-Halter
led-halter
Kunststoff-LED-Fassung

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 8 mm · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): SnapIn · Passend für: LED 5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: RTF-5020 · Zubehör-Typ (Optoelektronik): LED-Fassung

Hinweis:
Lieferung ohne LED.
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, RTF-5020, led fassung, ledfassung, led reflektor
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0688*
€ 0,1112*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,257*
€ 0,3625*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,4754*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,48*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-C515
ab € 0,145*
Zubehör
Cree
C503B-GAS-CBOF0791
ab € 0,185*
Zubehör
Cree
LC503FBL1-30Q-A3-00001
ab € 0,154*
Zubehör
Cree
LC503UHR1-30Q-A-00001
ab € 0,108*
Zubehör
Kingbright
L-59EGW
ab € 0,1031*
Zubehör
Kingbright
L-7113QBC-D
ab € 0,077*
Zubehör
Kingbright
L-53 MBC
ab € 0,38*
Zubehör
Kingbright
L-53MBD
ab € 0,58*
Zubehör
Kingbright
L-53GD
ab € 0,0529*
Zubehör
Kingbright
L-7143GD
ab € 0,0686*
Zubehör
Kingbright
L-7113VGC-H
ab € 1,63*
Zubehör
Kingbright
L-53HD
ab € 0,0567*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.