Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Video/Audio-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-1785264-MU
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     SP-7141056
EAN/GTIN:
     4053199583508
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 in 2 out
hdmi switch
Der kompakte HDMI-Switch im robusten Metallgehäuse dient als zuverlässiger Umschalter zwischen verschiedenen HDMI-Geräten. Die Wahl des Eingangs-/Ausgangssignals erfolgt manuell per Knopfdruck.
SpeaKa Professional - Video/Audio-Schalter - 2 x HDMI - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
3D-Unterstützung, Unterstützung von 720p-Auflösung, Unterstützung von 1080p-Auflösung, Unterstützung von Auflösung 1080i
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
3840 x 2160
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
2 x HDMI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
4 Gummifüße
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
4.8 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
69 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Ausgang ¦ 2 x HDMI-Eingang
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 12,80*
Lager 102
301
1
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 13,47*
2 Tage
303
1
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 13,48*
9 Tage
317
2
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 20,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.