Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 612-02 Kleinteilemagazin (B x H x T) 306 x 283 x 150 mm Anzahl Fächer: 12 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784602-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137553
EAN/GTIN:
     5733439137553
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
raaco 612-02 Kleinteilemagazin (B x H x T) 306 x 283 x 150 mm Anzahl Fächer: 12 Inhalt 1 St.

Stahlmagazin 612-02

Hochwertiges Schubladen-Magazin mit 12 Schubladen Typ 150-02. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 3 Fächer unterteilt werden.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 12 · Gewicht: 2.72 kg · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Nein · Material: Stahl,Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 306 mm · Produktabmessung, Höhe: 283 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 306 x 283 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
283 mm
Produktabmessung, Breite:
306 mm
Marke:
raaco
Industrieware:
Nein
Farbe:
blau
Material:
Stahl | Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
612-02
Anzahl Fächer:
12
Gewicht:
2.72 kg
Produkt-Art:
Kleinteilemagazin
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 23,80*
€ 33,37*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,83*
€ 41,42*
1
€ 4,00*
ab € 33,38*
€ 44,11*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 35,93*
€ 46,51*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 56,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137584
ab € 76,27*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 84,75*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,21*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 40,52*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 42,08*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,40*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,75*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.