Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtsensor Taos TSL 2561 D TMB-6 SMD 1 St. 2.7 - 3.6 V/DC (L x B x H) 3.8 x 2.6 x 1.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-178448-BP
Herst.-Nr.:
     TSL 2561 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Umgebungslichtsensor
Umgebungslichtsensor

Wandelt Licht in ein Digitalsignal um. Eine direkte Ankopplung an das Bus-System ist möglich. Durch die hohe Güte das Bauteils und eine ausgezeichnete Temperaturstabilität kann der Sensor uneingeschränkt in Profi-Applikationen eingesetzt werden.

Technische Daten:
Bauart (Sensoren): SMD · Betriebsspannung (Bereich): 2.7 - 3.6 V/DC · Betriebsspannung max.: 3.6 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.7 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): TMB-6 · Produktabmessung, Breite: 2.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.35 mm · Produktabmessung, Länge: 3.8 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtsensor · Typ (Hersteller-Typ): TSL 2561 D · Weitere technische Daten: Auführung: I2C Bus

Weitere Suchbegriffe: lichtsensor taos, umgebungslichtsensor, Taos, TSL 2561 D, lichtsensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,61*
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 4,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.