Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm Instax Mini Airmail Sofortbild-Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784156-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     70100139610
EAN/GTIN:
     4547410282160
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fujifilm 51162490 10Stück(e) 54 x 86mm Sofortbildfilm

Für 10 Ausdrucke

Fujifilm Colorfilm Instax Mini Airmail W ist geeignet für alle Instax Minikameras / Instax Share SP-1 Drucker und kommt in einer handlichen Kartusche. Er bietet atemberaubende Bilder, die sie sofort in einem kleinen Fotorahmen, Geldbörse oder Handtasche unterbringen können. Der Instax Film sorgt für scharfe, klare Wiedergabe, brillante Farben und natürliche Hauttöne. Hohe Stabilität, auch bei extremen Temperaturen von -5° bis +40°C.

Ausstattung:
Filmformat 54(B) x 86(H) mm
Bildgröße 46(B) x 62(H) mm
Anzahl der Ausdrucke 10.

Technische Daten:
Produkt-Art: Sofortbild-Film

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Fujifilm
Produkt-Art:
Sofortbild-Film
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Instant-Farbfilm, Polaroid-Film, Film für Sofortbildkamera, Sofortbild-Film, Sofortbildfilm, fuji fotopapier, 4547410282160, Fujifilm, 70100139610, Instax Mini Airmail, N/A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 9,10*
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 10,41*
€ 6,78*
ab € 8,22*
€ 10,44*
€ 3,80*
ab € 8,30*
€ 10,52*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.