Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm Square Black Frame WW 1 Sofortbild-Film


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784153-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16576532
EAN/GTIN:
     4547410370010
Suchbegriffe:
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Fujifilm Instax 1x10 Film Square Black Frame schwarz

Für 10 Ausdrucke

Instax 1x10 Film Square Black Frame schwarz ist nur für die Instax SQ10 Sofortbildkamera geeignet. Er bietet atemberaubende Bilder, die sie sofort in einem kleinen Fotorahmen, Geldbörse oder Handtasche unterbringen können. Der Instax Film sorgt für scharfe, klare Wiedergabe, brillante Farben und natürliche Hauttöne. Hohe Stabilität, auch bei extremen Temperaturen von +5° bis +40°C.

Ausstattung:
Filmformat 72(B) x 86(H) mm
Bildgröße 62(B) x 62(H) mm
Anzahl der Ausdrucke 10

Technische Daten:
Produkt-Art: Sofortbild-Film

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Fujifilm
Produkt-Art:
Sofortbild-Film
Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, fujifilm sofortbild-film, 4547410370010, Fujifilm, 16576532, Square Black Frame WW 1, N/A
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,74*
€ 11,26*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 8,75*
€ 11,27*
pro Paket
€ 4,80*
ab € 9,73*
€ 12,24*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 12,26*
Lager 102
pro Paket
€ 4,00*
ab € 10,68*
€ 13,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,46*
€ 15,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,64*
€ 14,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,57*
€ 13,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,96*
€ 12,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,68*
€ 12,39
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.