Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET 136311 Automatikladegerät 12 V, 6 V 0.8 A 3.8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784096-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     136311
EAN/GTIN:
     4003342177283
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Dino KRAFTPAKET 136311 Automatikladegerät 12 V,6 V 0.8 A 3.8 A

Intelligentes batterieladegerät mit Batterietester & Memoryfunktion

Mit Batterietester
Mit Memoryspeicher
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Erhaltungsladung für maximale Lebensdauer
11-Ladeschritte
6-Ladeprogramme


Vollautomatisches 11-Schritt Batterieladegerät mit sechs Ladeprogrammen.
Das KFZ-Batterie-Ladegerät ist ein 11-Schritt Autobatterie-Ladegerät, das zum Laden und Erhaltungsladen von 6V oder 12V Blei-Säure-Batterien (Batterien) mit flüssigem Elektrolyt (WET), wartungsfreien Blei-Säure-Batterien (MF), Gel-Elektrolyt geeignet ist (GEL) oder Elektrolyt absorbierende Matten (AGM). Die gewünschte Ladespannung auswählen (6V oder 12V) und das mikroprozessorgesteuerte Ladegerät erledigt alles vollautomatisch bis zum Abschluss des Ladezyklus und zur Erhaltungsladung voller Batterien. Das deutschsprachige Display ist leicht verständlich und komfortabel zu bedienen.
Dank der Prüffunktion können Batterieladestände , vor Ladung, ermittelt werden und die integrierte Memoryfunktion führt den Ladevorgang auch nach Stromunterbrechungen fort, ohne von vorne beginnen zu müssen.
Sechs Ladeprogramme stehen zur Auswahl. Die vollautomatische Batterieladung erfolgt in 11 Ladeschritten.
Moderne Sicherheitstechnik mit Verpolungsschutz, Überhitzungsschutz, Überlastschutz und Kurzschluss-schutz schützt Sie und das Gerät vor fehlerhafter Bedienung.
Ein Kabel mit Zangen ist fest an dem strahlwassergeschützten und staubdichten Gerät (Schutzklasse IP65) montiert.
MEMORY-FUNKTION:
Der Mikroprozessor im Ladegerät verfügt über eine Memoryfunktion. Sollte die 230V-Versorgung
während des Ladevorgangs unterbrochen werden, so speichert das Gerät das vorher gewählte Ladeprogramm. Nach erneuter Netzstromversorgung startet das Gerät selbstständig und lädt im zuletzt gewählten Programm weiter.
BATTERITESTER:
Zeigt die Spannung der Fahrzeugbatterie an. Bei 12-Volt Batterien funktioniert der Batterietester ohne Netzanschluss (230V). Einfach Polklemmen an die Batterie anschließen und das LCD Display zeigt die Spannung der Autobatterie an. Bei 6-Volt Batterien ist ein Netzanschluss erforderlich.


Ausstattung:
Strahlwassergeschützt und staubdicht (IP65);Entsulfatierungs-Modus;Analyse-Modus;Wartungs-Modus;Regenerations-Modus;Min. Batteriespannung: 0.7 V

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,6 V · Ausführung (allgemein): Polklemmen · Betriebsspannung (LOV): 220 - 240 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 120 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 40 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.: 1.2 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Gewicht: 395 g · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,Ladeüberwachung,Ladungserhaltung,Start/Stopp geeignet,verschiedene Ladeprogramme · Ladestrom bei 12V: 3.8 A · Ladestrom bei 6V: 0.8 A · Produktabmessung, Breite: 6.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.1 cm · Produktabmessung, Länge: 24 cm · Rückstrom max.: 0.2 mA · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Mindestbatteriespannung: 0.7 Volt

Lieferumfang:
Batterieladegerät mit Polklemmen und Netzstromkabel,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 6.9 x 4.1 cm
Rückstrom max.:
0.2 mA
Produktabmessung, Höhe:
4.1 cm
Produktabmessung, Länge:
24 cm
Produktabmessung, Breite:
6.9 cm
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
3.8 A
Akkuspannung (LOV):
12 V | 6 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest | Auffrischen, Regenerieren | Ladeüberwachung | Ladungserhaltung | Start/Stopp geeignet | verschiedene Ladeprogramme
Ausführung (allgemein):
Polklemmen
Ladestrom bei 6V:
0.8 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
40 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
1.2 Ah
Betriebsspannung (LOV):
220 - 240 V
Gewicht:
395 g
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 04003342177283, Dino KRAFTPAKET, 136311, kfz batterieladegerät, auto batterieladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,36*
€ 25,67*
Lager 102
98
1
Frei Haus
ab € 17,98*
€ 25,69*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,78*
€ 36,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.