Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbsensor Taos TCS 3200 D SOIC-8 SMD 1 St. 2.7 - 5.5 V/DC (L x B x H) 5.8 x 5.3 x 1.75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-178409-BP
Herst.-Nr.:
     TCS 3200 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbsensor
Licht-Wandler
licht-wandler
Programmierbarer Farb-Licht-/Frequenz-Wandler

Der hochauflösende TCS 3200 Licht-/Frequenzwandler von TAOS® liefert ein Rechteck-Ausgangssignal und kann direkt mit einem Microcontroller kommunizieren. Die hohe Temperatur-Stabilität (200 ppm/°C) ermöglicht die Anwendung im High-End-Bereich.

Technische Daten:
Bauart (Sensoren): SMD · Betriebsspannung (Bereich): 2.7 - 5.5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5.5 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.7 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): SOIC-8 · Produktabmessung, Breite: 5.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.75 mm · Produktabmessung, Länge: 5.8 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Farbsensor · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): TCS 3200 D · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 2 mA

Weitere Suchbegriffe: Taos, TCS 3200 D, farb-licht/frequenz-wandler, farblicht-wandler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,70*
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.