Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rigol DG812 Funktionsgenerator netzbetrieben 10 MHz (max) 2-Kanal Arbiträr, Dreieck, Lorentzkurve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1783946-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG812
EAN/GTIN:
     4053199583300
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
DG812 Arbiträrer Funktionsgenerator

10 MHz Bandbreite
2 Ausgänge
Sinus, Rechteck, Dreieck, Pulse, Rauschen, DualTone, Harmonische, Arbiträre Funktionen 160 eingebaut

Das Modell DG812 verfügt über 2 Ausgangskanäle sowie einen internen Speicher von 2 Mpts. Neben den typischen Funktionen finden Sie über 160 eingebaute arbiträre Signale wie ECG, Gauss Kurven, Lorentz, Dual Tone, Expotential Rise und Fall. Höchste Signalqualität von 1 ppm bei 16 Bit Auflösung.

Ausstattung:
Modulationsarten wie AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK und PWM usw.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle (LOV): 2-Kanal · Anzeige (Messgeräte): LCD · Frequenz (max.): 10 MHz · Frequenz-Bereich: 10 MHz (max) · Frequenz-Bereich (ARB): 1 µHz - 5 MHz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 1 µHz - 200 kHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 1 µHz - 5 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 1 µHz - 10 MHz · Funktionsgeneratoren-Besonderheiten: Modulation · Gewicht: 1.75 kg · Modulation (Intern): AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM · Produkt-Art: Funktionsgenerator netzbetrieben · Produktabmessung, Breite: 238 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Schnittstellen (Funktionsgeneratoren): USB,USB-Host,USB-Device · Signal-Ausgangsformen: Arbiträr,Dreieck,Lorentzkurve,Puls,Rauschen,Rechteck,Sinus · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · Typ (Hersteller-Typ): DG812 · Weitere technische Daten: Samplingrate: 125 MSa/s · Speichertiefe: 2 Mpts (8 Mpts optional) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Quick Guide,Netzkabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 238 mm x 97 mm
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
238 mm
Frequenz (max.):
10 MHz
Frequenz-Bereich (ARB):
1 µHz - 5 MHz
Frequenz-Bereich (Rechteck):
1 µHz - 5 MHz
Frequenz-Bereich (Sinus):
1 µHz - 10 MHz
Frequenz-Bereich (Dreieck):
1 µHz - 200 kHz
Frequenz-Bereich:
10 MHz (max)
1c. Marke:
Rigol
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle (LOV):
2-Kanal
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Funktionsgeneratoren-Besonderheiten:
Modulation
Schnittstellen (Funktionsgeneratoren):
USB | USB-Host | USB-Device
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr | Dreieck | Lorentzkurve | Puls | Rauschen | Rechteck | Sinus
Typ (Hersteller-Typ):
DG812
Modulation (Intern):
AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM
Gewicht:
1.75 kg
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: rigol oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, rigol funktionsgenerator, Rigol, DG812, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 229,17*
€ 251,75*
Frei Haus
ab € 222,65*
€ 251,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
108536
ab € 24,44*
Sonstiges
Voltcraft
108576
ab € 140,21*
Sonstiges
BKL Electronic
0401265/LC
ab € 38,42*
Sonstiges
Rigol
USB LAN
ab € 36,31*
Sonstiges
Testec
81011
ab € 7,37*
Sonstiges
Testec
81021
ab € 9,37*
Sonstiges
Testec
81031
ab € 11,17*
Sonstiges
Testec
HZ22
ab € 23,72*
Sonstiges
Testec
TT-SET 1200
ab € 39,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.