| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1783924-BP Herst.-Nr.: BT-1783924 EAN/GTIN: 4053199583294 |
| |
|
| | |
| Basetech BT-1783924 Diamanttrennscheibe Durchmesser 22 mm 2 St.
2er-Pack Diamant-Trennscheiben 812534 Durchmesser 22 mm 3,2 mm 2 St.
Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2teilig · Produktabmessung, Ø: 22 mm
Lieferumfang: 2x Dornstange,2x Diamantscheiben
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 22 mm | Produktabmessung, Ø: | 22 mm | Marke: | Basetech | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2teilig | Produkt-Art: | Diamanttrennscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-1783924, Diatrennscheibe, diamantscheibe, diamantscheiben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,45* | € 3,67* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,95* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,72* | € 23,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,91* | € 44,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|