Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP ENVY 34-b150ng () All-in-One PC Intel Core i7 512 GB SSD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1783433-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4AA42EA#ABD
EAN/GTIN:
     193015202078
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
HP ENVY 34-b150ng AiO PC Curved schwarz

Display: ()
Prozessor: Intel Core i7 (i7-8700T) (6 x 2.4 GHz)
Arbeitsspeicher:
Speicher: 512 GB SSD

Grafik:
Betriebssystem:

Ausstattung:
Intel® Core™ i7-8700T Prozessor (bis zu 4,00 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache) · Entspiegeltes WQHD Curved Display mit IPS Technologie, 86,3 cm (34 Zoll) WLED-Hintergrundbeleuchtung (3440 x 1440) · 2 TB HDD Festplatte + 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD Speicher · 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher 2666 MHz · NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 GB GDDR5 dediziert) · 1x Thunderbolt™ 3 Anschluss · HP TrueVision HD-IR-Kamera mit Dual-Array-Digitalmikrofon · Betriebssystem: Windows® 10 Home

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · PC-Typ (Kategorisierung): All-in-One PC · Prozessor: Intel® Core™ i7-8700T Prozessor (bis zu 4,00 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-8700T · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.0 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Typ (Hersteller-Typ): ENVY 34-b150ng

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Prozessor / Model:
i7-8700T
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.0 GHz
Prozessor:
Intel® Core™ i7-8700T Prozessor (bis zu 4,00 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, hp komplett-pc, komplett-pc, 0193015202078, HP, 4AA42EA#ABD, ENVY 34-b150ng, All-In-One
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 2.161,03*
€ 1,00*
€ 2.161,04*
€ 4,49*
€ 2.245,54*
Lager 102
Frei Haus
€ 2.254,02*
Frei Haus
€ 2.345,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.254,02*
€ 2.682,2838
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.