Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Amphenol EP-6-12B XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 6 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1783220-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     EP-6-12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
XLR-Steckverbinder Serie EP

XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: EP-6-12B · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Polzahl: 6 · Produkt-Art: XLR-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): EP-6-12B · Verschlussart: Druckverriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Amphenol
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
EP-6-12B
Typ (Hersteller-Typ):
EP-6-12B
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Amphenol, EP-6-12B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 24,98*
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 24,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.