Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AC3FJ XLR-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 3 Schwarz, Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1783207-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC3FJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Amphenol AC3FJ XLR-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 3 Schwarz,Silber 1 St.

XLR-Steckverbinder
Kupplung, gerade

Technische Daten:
AWG: 14 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennstrom: 15 A · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP40 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Temperaturbereich (Details): -25 - +75 °C · Verschlussart: Druckverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Marke:
Amphenol
Schutzart:
IP40
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz | grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
AC3FJ
Typ (Hersteller-Typ):
AC3FJ
Nennstrom:
15 A
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
AWG:
14
Kabel-Durchmesser (Details):
3 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-25 - +75 °C
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, Amphenol, AC3FJ, 666-0538
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
1
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,74*
3
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,86*
1
€ 8,95*
ab € 2,91*
€ 5,25*
7 Tage
70
1
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 11,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.