Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Amphenol AX5MB-AU XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1783175-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AX5MB-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
AWG: 18 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: AX5MB-AU · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennstrom: 7.50 A · Polzahl: 5 · Produkt-Art: XLR-Steckverbinder · Schutzart: IP40 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich: -25 - +75 °C · Typ (Hersteller-Typ): AX5MB-AU · Verschlussart: Druckverriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Amphenol
Schutzart:
IP40
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
AX5MB-AU
Typ (Hersteller-Typ):
AX5MB-AU
Nennstrom:
7.50 A
Polzahl (num):
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
AWG:
18
Kabel-Durchmesser (Details):
3 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-25 - +75 °C
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Amphenol, AX5MB-AU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 8,84*
3 Tage
5
€ 7,95*
ab € 3,93*
€ 8,86*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 9,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AX5F
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.