| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1782897-BP Herst.-Nr.: CAY046/55 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laser Components CAY046/55 Kollimatorlinse (Ø x H) 5.5 mm x 2.7 mm
Kollimatorlinse für Diodenlaser
90 % Transmission
Kollimatorlinse für Diodenlaser. Asphärische Plastik-Kollimatorlinse, f=4,6mm.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Asphärische Plastik-Kollimatorlinse f = 4.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.7 mm · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm · Typ: CAY046/55 · Weitere technische Daten: Linsendicke: 2.7 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 5.5 mm x 2.7 mm | Produktabmessung, Ø: | 5.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 2.7 mm | Marke: | Laser Components | Ausführung (allgemein): | Asphärische Plastik-Kollimatorlinse f = 4.6 mm | Typ: | CAY046/55 | Produkt-Art: | Kollimatorlinse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Components, CAY046/55, LASER, LASER Modul Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,47* | € 5,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,18* | € 5,42* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 29,94* | € 38,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|