| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1782896-BP Herst.-Nr.: CAX100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laser Components CAX100 Kollimatorlinse (Ø x H) 6.28 mm x 2.44 mm
Kollimatorlinse für Diodenlaser
90 % Transmission
Kollimatorlinse für Diodenlaser. Asphärische Plastik-Kollimatorlinse, f=10mm, NA=0,2.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Asphärische Plastik-Kollimatorlinse f = 10 mm/NA = 0.2 · Produktabmessung, Höhe: 2.44 mm · Produktabmessung, Ø: 6.28 mm · Typ: CAX100 · Weitere technische Daten: Linsendicke: 1.25 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 6.28 mm x 2.44 mm | Produktabmessung, Ø: | 6.28 mm | Produktabmessung, Höhe: | 2.44 mm | Marke: | Laser Components | Ausführung (allgemein): | Asphärische Plastik-Kollimatorlinse f = 10 mm/NA = 0.2 | Typ: | CAX100 | Produkt-Art: | Kollimatorlinse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Components, CAX100, LASER, LASER Modul Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,51* | € 5,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,82* | € 5,67* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,06* | € 6,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|