Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Gluey Heißklebesticks 7 mm 20 mm Glitzereffekt 58 g 70 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781900-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608002006
EAN/GTIN:
     3165140941297
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Bosch Accessories Gluey Heißklebesticks 7 mm 20 mm Glitzereffekt 58 g 70 St.

Klebesticks Gluey, Glitzer-Mix, 70 Stück, rot, grün, blau, silber, gold

Gluey Klebesticks. Zubehör für Dekorationswerkzeuge. Glitzer-Mix aus 70 Klebesticks in den Glittermixfarben rot, grün, blau, silber, gold. Glitter-Klebesticks für den Gluey optimiert.

Technische Daten:
Gewicht: 58 g · Herstellerfarbe: Glitzereffekt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Schmelz-Temperatur: 150 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
70 St.
Herstellerfarbe:
Glitzereffekt
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
Bosch Accessories
Farbe:
mehrfarbig
Schmelz-Temperatur:
150 °C
Gewicht:
58 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone bosch, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Bosch Accessories, 2608002006, Gluey, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,05*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 7,51*
7 Tage
75
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,86*
€ 7,73*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 8,17*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.