Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 60951-00000-00 60951-00000-00 Anti-Rutschband tesa® Anti-Rutsch 60951 Schwarz, Gelb (L x B) 15 m x 50 mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781345-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60951-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448841957
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband-Fluchtwegmarkierung
tesa® Anti-Rutschband

Schwarz,Gelb
(L x B) 15 m x 50 mm
Für Innenanwendung geeignet,Für Außenanwendung geeignet,Extra stark klebend

Arbeits- und Verkehrsbereiche müssen so beschaffen sein, dass sie ein sicheres Arbeiten ermöglichen. tesa® Anti-RutschKlebebänder garantieren Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen. Einsatz z.B. auf Fabrikböden, in Fahrzeuge oder auf öffentlichen und privaten Baustellen.


Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Inhalt: 15 m · Klebeband-Besonderheiten: Für Innenanwendung geeignet,Für Außenanwendung geeignet,Extra stark klebend · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 810 µm · Produkt-Art: Anti-Rutschband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 15 m · Serie (Klebebänder): tesa® Anti-Rutsch 60951 · Typ (Hersteller-Typ): 60951-00000-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
15 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Länge:
15 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innenanwendung geeignet | Für Außenanwendung geeignet | Extra stark klebend
Farbe:
schwarz | gelb
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® Anti-Rutsch 60951
Typ (Hersteller-Typ):
60951-00000-00
Materialstärke:
810 µm
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Rolle
€ 3,95*
ab € 33,63*
€ 36,28*
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 33,74*
€ 36,39*
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 36,65*
€ 38,47*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 33,31*
€ 38,78*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,05*
€ 74,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,97*
€ 84,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 80,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8434
ab € 9,38*
Zubehör
Stanley
0-10-018
ab € 5,74*
Zubehör
Duratool
02909-01
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.