Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 04671-00049-10 04671-00049-10 Gewebeklebeband tesa® 04671 Neonorange (L x B) 25 m x 19 mm 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4671, 19 mm x 25 m Orange
TESA 4671, 19 mm x 25 m Orange
Artikel-Nr.:
     102-1781337-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00049-10
EAN/GTIN:
     4042448165572
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
tesa® Gewebeklebeband

Neonorange
(L x B) 25 m x 19 mm


Technische Daten:
Herstellerfarbe: Neonorange · Inhalt: 25 m · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): tesa® 04671 · Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe · Typ (Hersteller-Typ): 04671-00049-10

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Neonorange
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
orange
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® 04671
Typ (Hersteller-Typ):
04671-00049-10
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,75*
ab € 4,84*
€ 5,65*
8
€ 2,50*
ab € 5,41*
€ 6,23*
1
€ 5,95*
ab € 5,04*
€ 6,33*
48
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 6,67*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 8,82
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,304* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00533-00
ab € 35,80*
Ähnlich
tesa
04671-00050-10
ab € 4,95*
Ähnlich
tesa
04671-00052-10
ab € 4,84*
Ähnlich
tesa
04671-00051-10
ab € 4,84*
Ähnlich
tesa
04651-00507
ab € 57,30*
Ähnlich
tesa
04651-00512
ab € 32,26*
Ähnlich
tesa
04651-00513
ab € 41,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.