Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 60950-00000-00 60950-00000-00 Anti-Rutschband tesa® Anti-Rutsch 60950 Schwarz (L x B) 15 m x 25 mm 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-1781330-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60950-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448841926
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
tesa® Anti-Rutschband

Schwarz
(L x B) 15 m x 25 mm
Für Innenanwendung geeignet,Für Außenanwendung geeignet,Extra stark klebend,Salzwasserbeständigkeit,Chemikalienbeständigkeit,Leicht einreißbar

Arbeits- und Verkehrsbereiche müssen so beschaffen sein, dass sie ein sicheres Arbeiten ermöglichen. tesa® Anti-RutschKlebebänder garantieren Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen. Einsatz z.B. auf Fabrikböden, in Fahrzeuge oder auf öffentlichen und privaten Baustellen.


Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 15 m · Klebeband-Besonderheiten: Für Innenanwendung geeignet,Für Außenanwendung geeignet,Extra stark klebend,Salzwasserbeständigkeit,Chemikalienbeständigkeit,Leicht einreißbar · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 810 µm · Produkt-Art: Anti-Rutschband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 15 m · Serie (Klebebänder): tesa® Anti-Rutsch 60950 · Typ (Hersteller-Typ): 60950-00000-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
15 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
15 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innenanwendung geeignet | Für Außenanwendung geeignet | Extra stark klebend | Salzwasserbeständigkeit | Chemikalienbeständigkeit | Leicht einreißbar
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® Anti-Rutsch 60950
Typ (Hersteller-Typ):
60950-00000-00
Materialstärke:
810 µm
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 14,24*
€ 16,79*
36
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 16,83*
6
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 16,84*
1
€ 4,00*
ab € 14,68*
€ 17,00*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 21,53*
€ 29,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 24,97
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,43534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7621503
ab € 41,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.