Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 60952-00000-00 60952-00000-00 Anti-Rutschband tesa® Anti-Rutsch 60952 Transparent (L x B) 15 m x 25 mm 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-1781329-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60952-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448841964
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antikörper, primär, konjugiert, Rho...
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
tesa® Anti-Rutsch 60952

Transparent
(L x B) 15 m x 25 mm
Für Innenanwendung geeignet,Für Außenanwendung geeignet,Extra stark klebend,Leicht einreißbar,Salzwasserbeständigkeit,Chemikalienbeständigkeit

Arbeits- und Verkehrsbereiche müssen so beschaffen sein, dass sie ein sicheres Arbeiten ermöglichen. tesa® Anti-RutschKlebebändergarantieren Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen. Einsatz z.B. auf Fabrikböden, in Fahrzeuge oder auf öffentlichen und privaten Baustellen.


Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 15 m · Klebeband-Besonderheiten: Für Innenanwendung geeignet,Für Außenanwendung geeignet,Extra stark klebend,Leicht einreißbar,Salzwasserbeständigkeit,Chemikalienbeständigkeit · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 810 µm · Produkt-Art: Anti-Rutschband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 15 m · Serie (Klebebänder): tesa® Anti-Rutsch 60952 · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): 60952-00000-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
15 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
15 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innenanwendung geeignet | Für Außenanwendung geeignet | Extra stark klebend | Leicht einreißbar | Salzwasserbeständigkeit | Chemikalienbeständigkeit
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® Anti-Rutsch 60952
Typ (Hersteller-Typ):
60952-00000-00
Trägermaterial:
PVC
Materialstärke:
810 µm
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 20,22*
36
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 21,90*
1
€ 6,95*
ab € 17,33*
€ 22,48*
1
€ 4,00*
ab € 18,19*
€ 23,46*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 31,90*
€ 41,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,20*
€ 47,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,90*
€ 37,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 2,12667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.