Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 04163-00005-07 04163-00005-07 Isolierband tesaflex® 4163 Lichtgrau (L x B) 33 m x 19 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1781316-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00005-07
EAN/GTIN:
     4042448885692
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband
tesaflex® 4163

Lichtgrau
(L x B) 33 m x 19 mm
UV-Beständig

tesaflex® 4163 ist ein spezielles Isolierband aus Weich-PVC für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar. Durch die UV-beständige Acrylatkklebmasse weist das Klebeband eine gewisse
Witterungsbeständigkeit auf und ist somit gut geeignet für dauerhafte Anwendungen. tesaflex® 4163 ist darüber hinaus widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln.

Technische Daten:
Durchschlagspannung: 7000 V · Farbe: Lichtgrau · Industrieware: Nein · Inhalt: 33 m · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 130 µm · Produkt-Art: Isolierband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): tesaflex® 4163 · Temperatur (max.): +105 °C · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): 04163-00005-07

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Durchschlagspannung:
7000 V
1c. Marke:
tesa
Industrieware:
Nein
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig
Farbe:
grau
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesaflex® 4163
Typ (Hersteller-Typ):
04163-00005-07
Trägermaterial:
PVC
Materialstärke:
130 µm
Temperatur (max.):
+105 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,75*
ab € 4,31*
€ 5,09*
120
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,41*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,72*
€ 13,63*
1
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 14,00*
1
€ 3,50*
ab € 15,02*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 15,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,28
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,29455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.