Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 04671-00055-10 04671-00055-10 Gewebeklebeband tesa® 04671 Neonpink (L x B) 25 m x 25 mm 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4671, 25 mm x 25 m Pink
TESA 4671, 25 mm x 25 m Pink
Artikel-Nr.:
     102-1781314-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00055-10
EAN/GTIN:
     4042448165633
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® Gewebeklebeband

Neonpink
(L x B) 25 m x 25 mm


Technische Daten:
Herstellerfarbe: Neonpink · Inhalt: 25 m · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): tesa® 04671 · Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe · Typ (Hersteller-Typ): 04671-00055-10

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Neonpink
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
pink
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® 04671
Typ (Hersteller-Typ):
04671-00055-10
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: gewebeband tesa 25mm, gewebe-band tesa, gewebe-klebeband 25mm, tesa, 04671-00055-10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,75*
ab € 6,95*
€ 8,06*
6
€ 2,50*
ab € 7,22*
€ 8,20*
36
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 8,25*
1
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 8,66*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,10
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,4172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.