Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 60760-00087-15 60760-00087-15 Markierungsklebeband tesa® 60760 Schwarz, Gelb 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781310-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60760-00087-15
EAN/GTIN:
     4042448085740
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesa® 60760 Bodenmarkierung

Schwarz,Gelb

Von Hand abreißbar

tesa® 60760 ist ein robustes Weich-PVC-Klebeband ausgerüstet mit einer modifizierten Naturkautschukklebmasse, die eine gute Klebkraft auf den meisten Untergründen gewährleistet. Das Klebeband ist optimal geeignet für temporäre Gefahrenkennzeichnungen sowie zur Markierung jeglicher Art von mobilen oder stationären Objekten. Von Hand einreißbar und bleifrei.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Inhalt: 33 m · Klebeband-Besonderheiten: Von Hand abreißbar · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 150 µm · Produkt-Art: Markierungsklebeband · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): tesa® 60760 · Typ (Hersteller-Typ): 60760-00087-15

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Länge:
33 m
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Von Hand abreißbar
Farbe:
schwarz | gelb
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® 60760
Typ (Hersteller-Typ):
60760-00087-15
Materialstärke:
150 µm
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 7,90*
€ 9,11*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,24*
€ 9,42*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 9,43*
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 9,72*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C8434
ab € 9,38*
Zubehör
Stanley
0-10-018
ab € 5,74*
Zubehör
Duratool
02909-01
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.