Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 53988-00016-00 Isolierband tesa® 53988 Rot (L x B) 20 m x 19 mm 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781309-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00016-00
EAN/GTIN:
     4042448434265
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isoband 19mm rot
tesa® Isolierband

Rot
(L x B) 20 m x 19 mm


Das Elektroisolierband tesaflex 53988 ist ein zuverlässiger Helfer für Elektriker, Monteure und andere Handwerker. Es zeichnet sich durch sein relativ dickes Tägermaterial, eine hohe Flexibilität und eine sehr gute Klebeleistung (auch auf Stahl und bei niedrigen Temperaturen) aus. Das PVC-Isolierband eignet sich nicht nur für das Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln, sondern auch zum Reparieren und Bündeln.

Technische Daten:
Durchschlagspannung: 7000 V · Farbe: Rot · Industrieware: Nein · Inhalt: 20 m · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Isolierband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m · Serie (Klebebänder): tesa® 53988 · Temperatur (max.): +90 °C · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): 53988-00016-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 m
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
20 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Durchschlagspannung:
7000 V
1c. Marke:
tesa
Industrieware:
Nein
Farbe:
rot
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® 53988
Typ (Hersteller-Typ):
53988-00016-00
Trägermaterial:
PVC
Temperatur (max.):
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband rot, tesa, 53988-00016-00
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,24*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,56*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 2,97*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 3,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.